KQ2VS06-02AS

Codo de unión hexagonal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2VS06-02AS
Rubix:798266431000
fabricante:KQ2VS06-02AS
EAN:3618036042979
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2VS06-02AS


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2VS, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable tornillo Allen

Cualidades

Acepta tubos de nylon y de uretano
Apto tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Materiala (latón)
Conexión 11/4
Conexión 26
4,55 € Sin IVA
/ unidad
5,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días