Referencias

Festo:CQ-3/4-22
Rubix:798012228000
fabricante:177686
EAN:4052568038359
CQ-3/4-22 Push-in fitting

Resumen técnico

Materialpom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ-3/4-22


Racor rápido roscado CQ-3/4-22 Para caudales elevados. Tamaño nominal=17 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=1, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción.

Información técnica


Atributos
Peso neto39,1 g
Materialpom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/4
Conexión 222
9,67 Sin IVA
/ unidad
11,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días