QSLV3-G1/8-8

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV3-G1/8-8
Rubix:798197929000
fabricante:186236
EAN:4052568040406
QSLV3-G1/8-8 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV3-G1/8-8


Distribuidor múltiple QSLV3-G1/8-8 triple, orientable 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,3 mm, Tipo de sello en espárrago atornillable=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Principio de empuje/tirón

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x10x10 mm
Peso neto57 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
19,92 € Sin IVA
/ unidad
24,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días