Referencias
SMC:KPL06-01
Rubix:751601187043
fabricante:KPL06-01
EAN:3618036071696
brand logo
Resumen técnico
Materialpolipropileno
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KPL06-01


La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPL, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Codo tubo-tubo, Codo orientable

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Materialpolipropileno
Conexión 1r 1/8
Conexión 26
Diámetro de tubo6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,96 Sin IVA
/ unidad
8,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días