Referencias
SMC:KQ2D12-04AS
Rubix:798266571000

Documentos
Detalles de producto : KQ2D12-04AS 00984250
Racor One-touch, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2D, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo tridimensional macho-tubo-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 63 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | r 1/2 |
| Conexión 2 | 12 |
| Diámetro de tubo | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,37 € Sin IVA
/ unidad
14,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días