KQ2E04-00NJ

Unión de mamparo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2E04-00NJ
Rubix:798265953000
fabricante:KQ2E04-00NJ
EAN:3618036068580
brand logo
Resumen técnico
Materialn (latón + niquelado químico)
Conexión 1m12 x 1
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2E04-00NJ


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2E*-00, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Pasamuro tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Materialn (latón + niquelado químico)
Conexión 1m12 x 1
Conexión 24
Diámetro de tubo4 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,27 Sin IVA
/ unidad
3,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días