Referencias
Festo:TJK-1/8
Rubix:798196892000
fabricante:4949
EAN:4052568019259

Resumen técnico
| Material | zinc fundido a presión (carcasa);aluminio anodizado (tuerca) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : TJK-1/8
Conector en T TJK-1/8 Con rosca hembra y 2 anillos de sellado Operating medium=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Es posible el funcionamiento lubricado (posteriormente requerido para un funcionamiento posterior), Materials note=Cumple con RoHS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24,82 g |
|---|---|
| Material | zinc fundido a presión (carcasa);aluminio anodizado (tuerca) |
| Conexión 1 | g 1/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,98 € Sin IVA
/ unidad
12,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días