Referencias
Festo:NPQH-D-G14F-Q4-P10
Rubix:798435753000
fabricante:578355
EAN:4052568060589

Resumen técnico
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable altamente aleado (abrazadera de fijación de tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-D-G14F-Q4-P10
Conector enchufable NPQH-D-G14F-Q4-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10, Diseño=Principio push-pull
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14,9 g |
|---|---|
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable altamente aleado (abrazadera de fijación de tubo) |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,72 € Sin IVA
/ unidad
5,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días