Referencias

SMC:KQ2L06-01AS-X35
Rubix:798660537000
fabricante:KQ2L06-01AS-X35
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604 / pbt / pp / acero inoxidable 304 / pom / nbr
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L06-01AS-X35


Los racores KQ2 de un solo toque, métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. La empaquetadura especialmente diseñada proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal habitual en los racores de compresión. El collarín de desconexión KQ2 libera tanto el mandril como la pinza para proporcionar una fuerza de desconexión baja que facilita la extracción del tubo.

Cualidades

-Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1,0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Materialc3604 / pbt / pp / acero inoxidable 304 / pom / nbr
Conexión 11/8
Conexión 26
3,60 € Sin IVA
/ unidad
4,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días