KQ2LU10-02GS

Conector de derivación macho - KQ2LU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2LU10-02GS
Rubix:799239450000
fabricante:KQ2LU10-02GS
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2LU10-02GS


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16 Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2 Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C Con sellador.

Cualidades

Conector de derivación macho. Diámetro exterior del tubo aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12. Tamaño de puerto aplicable: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 110 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
17,39 € Sin IVA
/ unidad
21,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días