CRQST-12

Conector en T de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQST-12
Rubix:798062805000
fabricante:130672
EAN:4052568116415
CRQST-12 Push-in T connector

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de sujeción de tubo)
Conexión 1push-in for tube od 12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQST-12


Unión en T CRQST-12 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull

Información técnica


Atributos
Peso neto87,5 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de sujeción de tubo)
Conexión 1push-in for tube od 12 mm
Perfilte (racor en t)
Conexión 2push-in for tube od 12 mm
Temperatura máx.120 °C
226,17 € Sin IVA
/ unidad
273,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días