QSSF-1/2-16-B

Racor pasamuros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSSF-1/2-16-B
Rubix:798196854000
fabricante:190657
EAN:4052568042905
QSSF-1/2-16-B Push-in bulkhead fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSSF-1/2-16-B


Racor pasamuros QSSF-1/2-16-B con rosca hembra. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=10,6 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=1, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x35x35 mm
Peso neto146,4 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/2
Perfilestándar
Conexión 216
20,48 € Sin IVA
/ unidad
24,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días