QSMKL-G1/8-4

Racor en L de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSKL-G1/8-4
Rubix:798197962000
fabricante:186304
EAN:4052568040901
QSKL-G1/8-4 Push-in L-fitting, self-sealing

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMKL-G1/8-4


Racor en L de inserción, autoestanqueizante QSKL-G1/8-4 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=1,5 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto19 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 24
7,14 € Sin IVA
/ unidad
8,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días