Referencias
SMC:KQ2L06-02AS-X35
Rubix:798660545000
fabricante:KQ2L06-02AS-X35

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espiga);acero inoxidable 304 (chuck);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (collet y botón de liberación);nbr (sello);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : KQ2L06-02AS-X35 01063976
Los accesorios KQ2 one-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción del flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión, facilitando la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Material | c3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espiga);acero inoxidable 304 (chuck);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (collet y botón de liberación);nbr (sello);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
| Conexión 1 | 3/8 |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,78 € Sin IVA
/ unidad
4,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días