NPFC-X-R12-3G12-MFFF

X-Fitting

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPFC-X-R12-3G12-MFFF
Rubix:799264897000
fabricante:8030266
EAN:4052568063689
NPFC-X-R12-3G12-MFFF X-fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1/2xr 1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPFC-X-R12-3G12-MFFF


X-fitting NPFC-X-R12-3G12-MFFF Información de material para racor roscado=(* Latón, * Niquelado), Tamaño del envase=10, Presión de servicio=-0,95 - 50 bar, Medio de funcionamiento=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [-:-:-], Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=1

Información técnica


Atributos
Peso neto146,69 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1/2xr 1/2
Perfilx
Conexión 215
8,15 € Sin IVA
/ unidad
9,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días