CK-1/8-PK-4

Conector rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CK-1/8-PK-4
Rubix:756101774113
fabricante:2027
EAN:4052568008130
CK-1/8-PK-4 Quick connector

Resumen técnico

Materialaleación de aluminio forjado anodizado / pa tpe-u reforzado
Conexión 1g 1/8 in
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CK-1/8-PK-4


Conector rápido CK-1/2-PK-13 Rosca exterior con junta, versión metálica. Diámetro nominal=11,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com), Indicación sobre el medio de funcionamiento y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento con lubricación (posteriormente necesaria para el funcionamiento posterior).

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x40x20 mm
Peso neto5,6 g
Materialaleación de aluminio forjado anodizado / pa tpe-u reforzado
Conexión 1g 1/8 in
Perfilck
Conexión 26 mm
Temperatura máx.60 °C
2,43 € Sin IVA
/ unidad
2,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días