Referencias
SMC:KPQL08-01
Rubix:752100613043
fabricante:KPQL08-01

Documentos
Detalles de producto : KPQL08-01
La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
KPQL/KPGL, Conexión instantánea para sala limpia - Codo tubo-tubo, Codo orientable
Cualidades
-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión
Para tuberías de aire del sistema de propulsión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Material | latón niquelado químicamente |
| Conexión 1 | 1/8 |
| Perfil | kpql |
| Conexión 2 | 8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,98 € Sin IVA
/ unidad
8,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días