KQ2U08-02NS

Racor One-Touch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2U08-02NS
Rubix:799250510000
fabricante:00984503
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2U08-02NS


Los racores KQ2 One-Touch, en tamaños métricos e ingleses, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado efectivo bajo presión sin la reducción de caudal habitual en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para ofrecer una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción de la tubería.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 18 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
9,85 € Sin IVA
/ unidad
11,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días