QSMT-1/8-6

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSMT-1/8-6
Rubix:756101842113
fabricante:153357
EAN:4052568034153
QSMT-1/8-6 Push-in T-fitting
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSMT-1/8-6


Racor rápido roscado en T QSMT-1/8-6 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=3,3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x60x20 mm
Peso neto8,6 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Perfilmini
Conexión 26
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,62 Sin IVA
/ unidad
5,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días