Referencias
Festo:QSTF-1/8-4-B
Rubix:798201163000
fabricante:153182
EAN:4052568032661

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSTF-1/8-4-B
Racor rápido roscado en T QSTF-G1/4-8 Orientable en 360°, rosca macho y hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47x40x19 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23 g |
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,50 € Sin IVA
/ unidad
7,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días