KQG2L04-00

Accesorios instantáneos de acero inoxidable 316 serie KQG2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQG2L04-00
Rubix:798398468000
fabricante:00766784
EAN:3618036030426
KQG2L-00, Stainless Steel 316, One-touch Fitting, Union Elbow

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 14
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQG2L04-00


A raíz de las demandas de la industria de una gama de racores metálicos ligeros, sin lubricante y de alto rendimiento, nuestros ingenieros de I+D seleccionaron simplemente dentro de su gama de racores los populares productos KQG/KFG y KQB, y añadieron algunas opciones que faltaban, haciéndolos aún más pequeños, más ligeros y más robustos. Diseñada para aplicaciones en las que la resistencia al calor, a la corrosión y a los productos químicos es indispensable, nuestra nueva serie KQG2 de racores instantáneos en acero inoxidable 316 es ahora un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores; además, las 8 nuevas opciones ofrecen en total 17 modelos. La incorporación de dos nuevos tamaños de tubo a estos racores los hace adecuados para una variedad de diámetros de tubo de 3.2 mm a 16 mm. La serie KFG2, nuestro racor de inserción en acero inoxidable 316, cuenta también con 5 a 9 opciones de modelo, que son hasta un 44% más pequeños y un 37% más ligeros que los de la gama anterior KFG. Ahora con roscas NPT y con la adición de un tamaño de tubo de 16 mm, estos racores operan a temperaturas que van de -65ºC a 260ºC en conjunto con una junta de rosca. Gracias a la junta, el mantenimiento se vuelve más sencillo. Para completar nuestra gama de racores metálicos, aquí está nuestra opción de latón, la serie KQB2. De manera similar, hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores, esta gama se ha ampliado a modelos que van de 9 a 17 e incluye tanto las opciones de roscado NPT como G. Estos racores con componentes de latón niquelado mantendrán un aspecto sin ninguna alteración durante todo su uso.
KQG2L-00, Racordaje de acero inoxidable 316, Codo tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Materialacero inoxidable
Conexión 14
Perfilcodo de unión (90°)
Conexión 24
Temperatura máx.150 °C
20,30 Sin IVA
/ unidad
24,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días