Referencias
Festo:QSLL-G1/2-16
Rubix:798198146000
fabricante:190665
EAN:4052568042974

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : QSLL-G1/2-16
Racor rápido roscado en L, largo QSLL-G1/2-16 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=10 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 164,4 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,35 € Sin IVA
/ unidad
22,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días