Bessey
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
herramientas y metrología (122)
mecanizado (8)
sujeción y fijación (4)
1Marca
bessey
(134)
54 Producto(s) de 134 variante (s):
EZS30-8 TORNILLO DE APRIETE MO NOMANUAL EZS
- bessey:EZS30-8
- rubix:798440225000
- ean:4008158034591
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Sujeción:300 mm
- Proyección:80 mm
38,94 € Sin IVA
/ unidad
TIJERA SEGURIDAD D123S
- bessey:D123S
- rubix:798311891000
- ean:4010220030981
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Capacidad de corte:1 mm
- Longitud:260 mm
177,37 € Sin IVA
/ unidad
D29ASSL-2 TIJERA IDEAL PARA CO RTES RECTOS CONTINUOS Y CURVOS
- bessey:D29ASSL-2
- rubix:798440228000
- ean:4010220030240
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Capacidad de corte:3030 mm
- Longitud:260 mm
88,17 € Sin IVA
/ unidad
BS5N PRENSA RAPIDA DE PALANCA PARA MAQUINAS BS
- bessey:BS5N
- rubix:798440240000
- ean:4008158018164
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:brida de apriete rápido bs5n 240 mm
286,18 € Sin IVA
/ unidad
GZ80-2K TORNILLO DE APRIETE TO DO ACERO GZ ORIGINAL BESSEY
- bessey:GZ80-2K
- rubix:798440203000
- ean:4008158034249
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Sujeción:800 mm
- Proyección:120 mm
116,97 € Sin IVA
/ unidad
SARGENTO SUJECION PROFUNDA 600X250 MM
- bessey:TGN60T25
- rubix:799290451000
- ean:4008158012667
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Sujeción:600 mm
- Proyección:250 mm
126,24 € Sin IVA
/ unidad
CORTACHAPAS HSS IZQUIERDA 280 MM
- bessey:D416-280L
- rubix:799290587000
- ean:4010220000380
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Capacidad de corte:4230 mm
- Longitud:280 mm
223,44 € Sin IVA
/ unidad
TG10-2K
- bessey:TG10-2K
- rubix:798346857000
- ean:4008158031620
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Sujeción:100 mm
- Proyección:50 mm
18,63 € Sin IVA
/ unidad
WSM9 WSM9 2 X 90MM ANGLE CLAMP BESSLEY
- bessey:WSM9
- rubix:798216676000
- ean:4008158016832
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Sujeción:90 mm
- Proyección:60 mm
303,69 € Sin IVA
/ unidad
SG30M TORNILLO DE APRIETE DE A LTA POTENCIA SGM
- bessey:SG30M
- rubix:798441045000
- ean:4008158007281
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Sujeción:300 mm
- Proyección:140 mm
137,64 € Sin IVA
/ unidad
KLI25 PRENSA RAPIDA KLIKLAMP K LI
- bessey:KLI25
- rubix:798440202000
- ean:4008158027258
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Sujeción:250 mm
- Proyección:80 mm
29,18 € Sin IVA
/ unidad
SARGENTO FUNDICION MALEABLE 2000X120 MM
- bessey:TGK200
- rubix:799290405000
- ean:4008158030326
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Sujeción:2000 mm
- Proyección:120 mm
147,40 € Sin IVA
/ unidad
CORTACHAPAS DERECHA 230 MM
- bessey:D08
- rubix:799290595000
- ean:4010220024720
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Capacidad de corte:2430 mm
- Longitud:230 mm
56,13 € Sin IVA
/ unidad
SARGENTO RESORTE CLIPPIX 25X30 MM
- bessey:XC2
- rubix:799290396000
- ean:4008158028583
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Sujeción:25 mm
2,86 € Sin IVA
/ unidad
TIJERAS CHAPA HSS IZQUIERDAUIERDA 275 MM
- bessey:D407-275L
- rubix:799290589000
- ean:4010220000304
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Capacidad de corte:0 mm
- Longitud:275 mm
169,87 € Sin IVA
/ unidad
CORTACHAPAS HSS DERECHA 260 MM
- bessey:D27AH
- rubix:799290592000
- ean:4010220000274
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Capacidad de corte:4330 mm
- Longitud:260 mm
247,21 € Sin IVA
/ unidad
GH12 PRENSA RAPIDA DE PALANCA GH
- bessey:GH12
- rubix:798440223000
- ean:4008158034324
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Sujeción:120 mm
- Proyección:60 mm
75,47 € Sin IVA
/ unidad
SARGENTO PARALELO GR,4 87 MM
- bessey:PA70
- rubix:799290415000
- ean:4008158006826
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Sujeción:70 mm
- Proyección:100 mm
36,20 € Sin IVA
/ unidad
GRIP CON BOCAS PARALELAS GRZ10
- bessey:GRZ10
- rubix:798887640000
- ean:4008158009711
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Apertura:100 mm
- Longitud:26 mm
110,90 € Sin IVA
/ unidad
DBKPH-EU NAVAJA PROFESIONAL
- bessey:DBKPH-EU
- rubix:798440226000
- ean:4010220030509
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Longitud de hoja:160 mm
24,86 € Sin IVA
/ unidad
SARGENTO MONOMANUAL DUOKLAMP 450X85 MM
- bessey:DUO45-8
- rubix:799290483000
- ean:4008158028309
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Sujeción:450 mm
- Proyección:85 mm
39,57 € Sin IVA
/ unidad
SARGENTO ALTO RENDIMIENTO FORMA EN U 300 MM
- bessey:SGU30-14-10
- rubix:799290409000
- ean:4008158027043
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Sujeción:300 mm
- Proyección:140 mm
185,01 € Sin IVA
/ unidad
VAD COMPLEMENTO DE SUJECION VA
- bessey:VAD
- rubix:798438104000
- ean:4008158004945
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Tipo:vad complemento de sujecion va
89,61 € Sin IVA
/ unidad
TIJERA DE ORFEBRE RECTA NIQUELADA C/OJALES 180 MM
- bessey:D74-1
- rubix:799290583000
- ean:4010220001950
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
- Longitud:180 mm
17,27 € Sin IVA
/ unidad
24 productos de 54