BS5N PRENSA RAPIDA DE PALANCA PARA MAQUINAS BS

Brida sujeción de mesa en máquina BS tamaño 2

Ver información técnica

Referencias

Bessey:BS5N
Rubix:798440240000
EAN:4008158018164
brand logo

Resumen técnico

Tipobrida de apriete rápido bs5n 240 mm

Detalles de producto : BS5N PRENSA RAPIDA DE PALANCA PARA MAQUINAS BS


Tensor para mesa de máquina BS

Características: riel y mandíbula móvil deslizante de acero bonificado, superficie galvanizada, pie de acero, forjado en estampa, palanca de acero con revestimiento de plástico. Giratoria y de altura ajustable de forma continua, con mecanismo de palanca para sujetar y soltar deprisa.

Aplicación: para trabajos de perforación y fresado sencillos. La fijación en la mesa de máquina se realiza con ayuda de una tuerca corredera en ranuras en T y un tornillo de hexágono hembra.

Cualidades

Clamping force up to 10,000 N Tilting and infinitely height-adjustable For drilling and light milling work Lever mechanism for rapid clamping and release

Información técnica


Atributos
Tipobrida de apriete rápido bs5n 240 mm
286,18 € Sin IVA
/ unidad
346,28 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días