Referencias
Bessey:D74-1
Rubix:799290583000
EAN:4010220001950




Detalles de producto : TIJERA DE ORFEBRE RECTA NIQUELADA C/OJALES 180 MM
Tijeras de orfebre
Características: De acero de alta calidad, niquelado.
Aplicación: Para cortar chapas finas.
Filos de corte curvados, con ojales.
Características: De acero de alta calidad, niquelado.
Aplicación: Para cortar chapas finas.
Filos de corte curvados, con ojales.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 180 mm |
|---|---|
| Longitud de hoja | 34 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,27 € Sin IVA
/ unidad
20,90 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
