GRIP CON BOCAS PARALELAS GRZ10

Tenazas prensor paralelas ajustable

Ver información técnica

Referencias

Bessey:GRZ10
Rubix:798887640000
EAN:4008158009711
brand logo

Resumen técnico

Apertura100 mm
Longitud26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GRIP CON BOCAS PARALELAS GRZ10


Tenazas grip paralelas

Características: de acero altamente resistente en estructura de grano fino, con mordazas de sujeción templadas ajustables de forma continua de acero de cromo-vanadio, así como tornillo para ajustar la paralelidad para la sujeción hasta 9° de piezas oblicuas. Mordazas de agarre dentadas, así como con entalladura prismática para piezas redondas pequeñas. Con tornillo de ajuste para presión de sujeción y palanca de liberación rápida a prueba de rebote y con revestimiento de plástico.

Aplicación: para agarrar y sujetar de forma rápida y segura las piezas más diversas.

Cualidades

Parallel jaw faces
Prism recess for small round parts
Includes pressure caps for gentle clamping of sensitive surfaces

Información técnica


Atributos
Apertura100 mm
Longitud26 mm
Peso1 g
110,90 € Sin IVA
/ unidad
134,19 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días