SARGENTO RESORTE CLIPPIX 25X30 MM

Sargento resorte Clippix

Ver información técnica

Referencias

Bessey:XC2
Rubix:799290396000
EAN:4008158028583
brand logo

Resumen técnico

Sujeción25 mm

Detalles de producto : SARGENTO RESORTE CLIPPIX 25X30 MM


Pinzas de resorte

Características: de poliamida resistente a los golpes y a rotura, con revestimiento de mango blando y antideslizante.

Aplicación: para sujetar la pieza sin dañarla con una mano.

Estándar

Cualidades

-Ligeras, funcionales y fáciles de manejar
Extremadamente robustas
XC1-SET - En envase de cartón para colgar
XC1-SET - En envase SB

Aplicaciones

Trabajos de muebles y carpintería;Carpintería interior;Construcción en seco;Diu;Para sujeción flexible y ligera como una pluma;Sujeción rápida y suave

Información técnica


Atributos
Sujeción25 mm
2,86 € Sin IVA
/ unidad
3,46 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días