Referencias
Bessey:PA70
Rubix:799290415000
EAN:4008158006826
Detalles de producto : SARGENTO PARALELO GR,4 87 MM
Sargento paralelo
Características: de acero, ajuste paralelo mediante 2 husillos roscados.
Aplicación: para sostener juntas piezas de trabajo.
Características: de acero, ajuste paralelo mediante 2 husillos roscados.
Aplicación: para sostener juntas piezas de trabajo.
Información técnica
Atributos
| Sujeción | 70 mm |
|---|---|
| Proyección | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,20 € Sin IVA
/ unidad
43,80 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

