Referencias
Bessey:D416-280L
Rubix:799290587000
EAN:4010220000380
Detalles de producto : CORTACHAPAS HSS IZQUIERDA 280 MM
Tijera para chapa Ideal, HSS, corte a la izquierda
Características: de acero inoxidable, filos insertados de acero HSS para alargar la vida útil, forjada en estampa y bonificada, filos templados adicionalmente por inducción (mín. 65 HRC), mangos pintados.
Aplicación: para cortes rectos continuos y de contornos en chapa y en chapa de acero inoxidable de hasta 1,0 mm.
Características: de acero inoxidable, filos insertados de acero HSS para alargar la vida útil, forjada en estampa y bonificada, filos templados adicionalmente por inducción (mín. 65 HRC), mangos pintados.
Aplicación: para cortes rectos continuos y de contornos en chapa y en chapa de acero inoxidable de hasta 1,0 mm.
Información técnica
Atributos
| Capacidad de corte | 4230 mm |
|---|---|
| Longitud | 280 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,44 € Sin IVA
/ unidad
270,36 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días