Referencias
Bessey:TG10-2K
Rubix:798346857000
EAN:4008158031620
Detalles de producto : TG10-2K
Sargento de fundición maleable, mango de 2 componentes
Características: guía de perfil hueco de acero de calidad estirado en frío y optimizado estáticamente, galvanizado, mandíbula fija y móvil de fundición de alta calidad con recubrimiento en polvo, husillo con rosca trapezoidal, pavonado y placa de apriete completamente plana con apoyo móvil. Para sujetar la pieza sin dañarla, los sargentos de hasta 400 mm de abertura están dotados de capuchones de protección de plástico en la placa de apriete y en la parte superior.
Aplicación: herramienta de sujeción de uso universal para sujetar piezas para mecanizado o para unir con otras piezas.
Con mango ergonómico de plástico de 2 componentes. Guía de perfil hueco con seguro antideslizamiento mediante un tornillo prisionero en la mandíbula móvil. Fuerza de sujeción de hasta 7 kN. Las platillos de apriete se pueden cambiar sin herramientas a partir de 80 mm de alcance.
Características: guía de perfil hueco de acero de calidad estirado en frío y optimizado estáticamente, galvanizado, mandíbula fija y móvil de fundición de alta calidad con recubrimiento en polvo, husillo con rosca trapezoidal, pavonado y placa de apriete completamente plana con apoyo móvil. Para sujetar la pieza sin dañarla, los sargentos de hasta 400 mm de abertura están dotados de capuchones de protección de plástico en la placa de apriete y en la parte superior.
Aplicación: herramienta de sujeción de uso universal para sujetar piezas para mecanizado o para unir con otras piezas.
Con mango ergonómico de plástico de 2 componentes. Guía de perfil hueco con seguro antideslizamiento mediante un tornillo prisionero en la mandíbula móvil. Fuerza de sujeción de hasta 7 kN. Las platillos de apriete se pueden cambiar sin herramientas a partir de 80 mm de alcance.
Información técnica
Atributos
| Sujeción | 100 mm |
|---|---|
| Proyección | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,63 € Sin IVA
/ unidad
22,54 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días



