Referencias
Bessey:TGN60T25
Rubix:799290451000
EAN:4008158012667
Detalles de producto : SARGENTO SUJECION PROFUNDA 600X250 MM
Sargento de sujeción profunda
Características: guía de perfil hueco de acero de calidad estirado en frío y optimizado estáticamente, con 6 acanaladuras y galvanizado. Mandíbula fija y móvil de fundición de alta calidad con recubrimiento de polvo, husillo con rosca trapezoidal, pavonado, con mango de madera y placa de apriete completamente plana con apoyo móvil.
Aplicación: utilizable especialmente para fuerzas de apriete de hasta 7 kN. Herramienta de sujeción de uso universal para sujetar piezas voladizas para mecanizarlas o unirlas con otras piezas.
Características: guía de perfil hueco de acero de calidad estirado en frío y optimizado estáticamente, con 6 acanaladuras y galvanizado. Mandíbula fija y móvil de fundición de alta calidad con recubrimiento de polvo, husillo con rosca trapezoidal, pavonado, con mango de madera y placa de apriete completamente plana con apoyo móvil.
Aplicación: utilizable especialmente para fuerzas de apriete de hasta 7 kN. Herramienta de sujeción de uso universal para sujetar piezas voladizas para mecanizarlas o unirlas con otras piezas.
Información técnica
Atributos
| Sujeción | 600 mm |
|---|---|
| Proyección | 250 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,24 € Sin IVA
/ unidad
152,75 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

