SARGENTO FUNDICION MALEABLE 2000X120 MM
Sargento fundición maleable con mango 2 componentes
Ver información técnicaReferencias
Bessey:TGK200
Rubix:799290405000
EAN:4008158030326
Detalles de producto : SARGENTO FUNDICION MALEABLE 2000X120 MM
Sargento de fundición maleable, mango de 2 componentes
Características: guía de perfil hueco de acero de calidad estirado en frío y optimizado estáticamente, galvanizado, mandíbula fija y móvil de fundición de alta calidad con recubrimiento en polvo, husillo con rosca trapezoidal, pavonado y placa de apriete completamente plana con apoyo móvil. Para sujetar la pieza sin dañarla, los sargentos de hasta 400 mm de abertura están dotados de capuchones de protección de plástico en la placa de apriete y en la parte superior.
Aplicación: herramienta de sujeción de uso universal para sujetar piezas para mecanizado o para unir con otras piezas.
Con mango ergonómico de plástico de 2 componentes. Guía de perfil hueco con seguro antideslizamiento mediante un tornillo prisionero en la mandíbula móvil. Fuerza de sujeción de hasta 7 kN. Las platillos de apriete se pueden cambiar sin herramientas a partir de 80 mm de alcance.
Características: guía de perfil hueco de acero de calidad estirado en frío y optimizado estáticamente, galvanizado, mandíbula fija y móvil de fundición de alta calidad con recubrimiento en polvo, husillo con rosca trapezoidal, pavonado y placa de apriete completamente plana con apoyo móvil. Para sujetar la pieza sin dañarla, los sargentos de hasta 400 mm de abertura están dotados de capuchones de protección de plástico en la placa de apriete y en la parte superior.
Aplicación: herramienta de sujeción de uso universal para sujetar piezas para mecanizado o para unir con otras piezas.
Con mango ergonómico de plástico de 2 componentes. Guía de perfil hueco con seguro antideslizamiento mediante un tornillo prisionero en la mandíbula móvil. Fuerza de sujeción de hasta 7 kN. Las platillos de apriete se pueden cambiar sin herramientas a partir de 80 mm de alcance.
Información técnica
Atributos
| Sujeción | 2000 mm |
|---|---|
| Proyección | 120 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,40 € Sin IVA
/ unidad
178,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

