SG30M TORNILLO DE APRIETE DE A LTA POTENCIA SGM

Sargento de cerrajero acero integro

Ver información técnica
Referencias
Bessey:SG30M
Rubix:798441045000
EAN:4008158007281
brand logo
Resumen técnico
Sujeción300 mm
Proyección140 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SG30M TORNILLO DE APRIETE DE A LTA POTENCIA SGM


Sargento para cerrajería todo acero

Características: mandíbula fija y platillo de apriete de una pieza de acero bonificado, resistente al alabeo. Nuevo diseño de la mandíbula móvil en forma de U de acero bonificado forjado. Máxima seguridad gracias a la transmisión de fuerza lineal en la mandíbula móvil. Platillo de apriete de alto rendimiento resistente al calor con punta esférica grande, orientable en 35° e intercambiable, con revestimiento de acero sinterizado templado e impregnado de aceite. Un 20% más de fuerza de apriete por revolución del husillo gracias al perfil optimizado de la guía.

Aplicación: utilizable especialmente para fuerzas de apriete de hasta 12 kN. Es decir, en todos los ámbitos del trabajo de metal y en la construcción de acero, así como en el tratamiento de la madera.

Cualidades

Alta resistencia y fiabilidad.

Aplicaciones

Puro poder de sujeción.

Información técnica


Atributos
Peso neto3000 g
Sujeción300 mm
Proyección140 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,64 Sin IVA
/ unidad
166,54 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días