Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422266
Rubix:781101045038
fabricante:40422266


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Altura | 11.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 90 110 11,4 40422266
El anillo de ranura T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interno retraído y asiento de adherencia en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otras cosas, para alojamientos estandarizados según la ISO 5597 y está bien indicado como junta secundaria dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Altura | 11.4 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,72 € Sin IVA
/ unidad
65,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días