Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:T20 150,00 170,00 14,60 V142
Rubix:781100282038
fabricante:40422276




Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Altura | 14.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 150 170 14,6 40422276
El Nutring T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior desplazado hacia atrás y asiento de adherencia en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y resulta idóneo como sello secundario dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Altura | 14.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,07 € Sin IVA
/ unidad
136,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días