Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24266875
Rubix:798390787000
fabricante:24266875


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 87 mm |
| Altura | 8.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 75 87 8,7 V142 95AU 40422380
Asimétrica, borde de sellado extremadamente afilado, labio interior acortado
Cualidades
Excelente estanqueidad estática y dinámica Buena resistencia a los medios Bajo par de arranque (fricción inicial) Muy buena capacidad de recirculación dinámica
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 87 mm |
| Altura | 8.7 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,60 € Sin IVA
/ unidad
46,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días