Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:H OF 6,00 12,00 1,00 88 NBR 101
Rubix:798339166000
fabricante:40421007



Documentos
Detalles de producto : H OF 6 12 4 88NBR101 40421007
Brida de apriete para fijación en la carcasa.
88 NBR 101
Aplicaciones
Cilindros estándar
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h of |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,45 € Sin IVA
/ unidad
48,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
