Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24096145
Rubix:798390339000
fabricante:OMS-S 150 X 170 X 9,40 X 10 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Altura | 9.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-S 150 170 9,4 GM201 PTFE 24096145
Juego de sellado de dos piezas para el sellado de vástagos de pistón, compuesto por un anillo de perfil con un anillo de perfil de goma como elemento de pretensión. Omegat OMS-S está especialmente diseñado para diámetros mayores y aplicaciones hidráulicas pesadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Altura | 9.4 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
494,10 € Sin IVA
/ unidad
597,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días