Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24250824
Rubix:799072187000
fabricante:24250824


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : T22 32,0 42,0 7,3 V142
T22 32,0 42,0 7,3 V142
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t22 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,08 € Sin IVA
/ unidad
31,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días