Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421785
Rubix:781100592038
fabricante:40421785

Documentos
Detalles de producto : NI150 45 55 7 40421785
Junta de vástago de simple efecto, para aplicaciones como carcasas normalizadas según ISO 5597; preferentemente para piezas de recambio Requisitos.
Aplicaciones
Maquinaria para movimiento de tierras;Maquinaria agrícola;Hidráulica móvil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | ni150 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,19 € Sin IVA
/ unidad
41,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días