Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24096147
Rubix:798390340000
fabricante:OMS-S 180 X 200 X 9,40 X 10 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Altura | 9.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-S 180 200 9,4 GM201 PTFE 24096147
Juego de sellado de dos piezas para el sellado de vástagos de pistón, compuesto por un anillo perfilado con un anillo perfilado de goma como elemento de precarga. Omegat OMS-S está diseñado específicamente para diámetros mayores y aplicaciones hidráulicas pesadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Altura | 9.4 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
646,09 € Sin IVA
/ unidad
781,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días