Referencias
Dichtomatik:SPOR30 2P 25,00 32,30 3,20 PT0007
Rubix:799070803000
fabricante:49441760


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32.3 mm |
| Altura | 3.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPOR30 2P 25,0 32,3 3,2 PT0007
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32.3 mm |
| Altura | 3.2 mm |
| Material | ptfe; 70 nbr |
| Ejecución | spor30 |
| Presión | 400 bar |
| Valor de dureza | 15 shore a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,99 € Sin IVA
/ unidad
15,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días