Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:M17 160,00 185,00 16,00 80 NBR B246
Rubix:798390237000
fabricante:24024312


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 185 mm |
| Altura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : M17 160 185 15 B246 80NBR 24024312
Juego de juntas de dos piezas Rotomatic M 17 80 NBR B246
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 185 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 80 nbr b246 |
| Ejecución | m17 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,02 € Sin IVA
/ unidad
548,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días