Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:SM 60,00 75,10 5,90 V142
Rubix:798391015000
fabricante:24352073


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : SM 60 75,1 5,9 V142 95AU 24352073
Anillo ranurado Syprim SM 95 AU V142
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | sm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,30 € Sin IVA
/ unidad
92,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días