Referencias
Dichtomatik:67068114
Rubix:799072591000
fabricante:S 30 x 40 x 8 x 7,3 NI E 39 ZL TPU 95


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Detalles de producto : SNI39 30,0 40,0 8,0 PU9534
El anillo ranurado SNI39 es un sello de vástago de simple efecto con una construcción asimétrica. Un segundo labio de sellado refuerza la función de sellado del anillo ranurado SNI39. Gracias a la sinergia entre geometría y material, estos perfiles son excelentes para cargas extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo ranurado asimétrico con labio de sellado principal hacia el interior (ni 39), segundo labio de sellado (zl), adecuado para cargas de presión unidireccionales. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,09 € Sin IVA
/ unidad
4,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días