Referencias
Dichtomatik:84553
Rubix:798316280000
fabricante:84553




Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 102 mm |
| Altura | 8.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : NI150 90 102 8,5 (84553)
Anillo de ranura NI 150 80 NBR 878
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 102 mm |
| Altura | 8.5 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
| Ejecución | ni150 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,02 € Sin IVA
/ unidad
75,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días