Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275734
Rubix:798390844000
fabricante:OMS-MR 650 X 677,30 X 8,70 X 13,60 PTFE B602


Resumen técnico
| Diámetro interior | 650 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 677.3 mm |
| Altura | 8.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 650 677,3 8,7 B602 PTFE 24275734
El juego de juntas de dos piezas consta de un anillo de perfil de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 650 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 677.3 mm |
| Altura | 8.7 mm |
| Material | ptfe b602 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2796,26 € Sin IVA
/ unidad
3383,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días