Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422053
Rubix:781100144038
fabricante:40422053


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : LF300 55 65 7,3 94AU 40422053
El Nutring LF300 posee un perfil asimétrico, un labio interior rebajado, una superficie de contacto estriada en el diámetro interior y un asiento adherente en el diámetro exterior. La junta de vástago de simple efecto es adecuada, entre otros, para espacios de instalación según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | lf300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,22 € Sin IVA
/ unidad
43,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días