Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24148038
Rubix:781103066038
fabricante:24148038


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ESV 60 75 22,5 BI+FPM 24148038
El juego de sellos multipartes para el sellado de varillas de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de Dachmanschetten se componen en tres versiones diferentes y son adecuados para las necesidades de repuestos de instalaciones antiguas.
Juego de Dachmanschetten BI-FKM B3K674
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Altura | 22.5 mm |
| Material | bi-fkm b3k674 |
| Ejecución | esv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
923,74 € Sin IVA
/ unidad
1117,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días