Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:21286
Rubix:781100185038
fabricante:21286

Documentos
Detalles de producto : NI300 30 40 10 94AU925 40421614
La junta de labio NI 300 tiene un perfil asimétrico, un labio interior rebajado, un borde de sellado y apoyo adicional y un ajuste adhesivo en el diámetro exterior. La junta de vástago de simple efecto es adecuada para espacios de instalación normalizados según la norma ISO 5597, por ejemplo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,74 € Sin IVA
/ unidad
28,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días